点灯管(グロースタータ) :「蛍光灯 20形 18w」の検索結果
点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
「型名」から絞り込む
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)
定格作動回数約6000回以上
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)38
種類FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)100
金具差込式
形名P形
管径21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
電子点灯管
10~30W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:10・15・20・30(W)
丸形蛍光灯:9・15・20・30(W)
コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)
全長(mm)40
種類FE-1E(10~30W形用)
定格電圧(V)100
管径(Φmm)17
金具ねじ込み式
形名E形
定格作動回数約12万回以上
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
30W形用(FG-1E)
32W形用(FG-5P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)
適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)
種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)
金具ねじ込み式・差込式
形名E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。