ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)9.4×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)14
適合機種GPD-1020
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)8
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)15
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
質量(g)20
適合機種GPD-1520
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10
砥材アルミナ
内径(Φmm)6
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)12
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)8×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)12
適合機種GPD-820
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)12×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)16
適合機種GPD-1220-3、GPD-1220
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
幅(mm)20
内径(Φmm)19
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)30
砥材アルミナ
内径(Φmm)30
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)19×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
質量(g)23
適合機種GPD-1920
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
幅(mm)25
内径(Φmm)25
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)30×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
質量(g)51
適合機種GPD-3030
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)6
適合機種GPD-610
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10
砥材アルミナ
内径(Φmm)3
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
幅(mm)30
内径(Φmm)45
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)25×25
適合機種GPD-2525
種別バンド
砥材A
質量(g)44
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)22×20
適合機種GPD-2220
種別バンド
質量(g)27
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
使用工具マイクログラインダー
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)2×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)4
適合機種GPD-310
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
長さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
材質和紙研磨材
適合材木材、樹脂、金属
幅(mm)20
内径(Φmm)22
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
材質和紙
長さ(mm)23
形状三角
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
適合材木材、樹脂、金属
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
適合材金属
砥材A(かっ色アルミナ)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。