カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 好川産業
- モノタロウ(161)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- SK11(168)
- TRUSCO(336)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- YELLOTOOLS(395)
- アサヒペン(165)
- アネスト岩田(247)
- インダストリーコーワ(354)
- エスコ(1,292)
- ハンディ・クラウン(214)
- ヤヨイ化学(458)
- ユタカメイク(127)
- 大塚刷毛製造(959)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- 広島(687)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(630)

ポリ蛇口
好川産業(11件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。用途一般的な一斗缶、小分け適合一斗缶(40mm口)材質ポリエチレン樹脂寸法(mm)40タイプシンナー用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー マシュマロ
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1パック×5本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
ステンレス ワイヤー金柄ブラシ
好川産業(2件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ステンレスタイプでさびに強い。 研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。用途建築・塗装時の下地処理作業仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ全長(mm)270種類下地処理材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
白毛 マルヨシ 並文字筆
好川産業(6件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から翌日出荷一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。 別名「さばき筆」とも言われてます。柄長さ(mm)187~192RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過布
好川産業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
白豚毛 コッピー刷毛 #850
好川産業(8件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 金巻ラック刷毛 436E
好川産業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。用途小間物塗り形状薄平種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色毛厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コテバケ受皿付セット
好川産業(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用刷毛 新トマト
好川産業(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ニス刷毛の使い捨て格安タイプで、手直し用としても使えるベストセラーです。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
YKポリ内容器
好川産業¥67~税込¥74~1枚ほか当日出荷ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
多用途刷毛3本組セット 化繊
好川産業¥469税込¥5161セット当日出荷セット内容30mm、50mm、70mm各1本種類刷毛毛材化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・50・70RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー マシュマロ
好川産業(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー こぐま
好川産業¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか当日出荷から翌日出荷マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適色白タイプミニスモール材質(ローラー部)マイクロファイバー主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装
YKシート
好川産業(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷仕様コロナ処理種別手で切れる材質ポリエチレン色半透明(乳白色)表面処理コロナ処理シート厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
防水用コッピー・ダスター用刷毛
好川産業(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色白色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 ホームペイント
好川産業(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用毛色白色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジローラー M型 (ネジ止式)
好川産業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40
多用途刷毛(化繊) JAN付
好川産業¥149~税込¥164~1本当日出荷水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。用途水性・油性・ニス兼用種類刷毛毛材化学繊維主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
白豚毛メジ刷毛5号 15mm
好川産業(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
...