フェノリックローラーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ビックフット専用ローラーです。
無毛のローラーで最も高い凹凸仕上げになります。
用途無毛ローラーで仕上げ用となります。毛丈(mm)0(無毛タイプ)トラスコ品番351-9856質量(g)47.5(1本)種類ローラーローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用適合ハンドルBF-TKローラー径(Φmm)41(ローラー外径)、38(ローラー内径)
ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ビックフット専用ローラーです。
短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。
毛丈(mm)3~5(短毛タイプ)トラスコ品番351-9848質量(g)75(1本)種類ローラーローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3