カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(2)
  • 農業機械(1)
さらに商品を絞り込む

「雨樋 清掃」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ ノーブランドカーポート用雨樋 丸ドレンエルボノーブランド(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
雨どいランス EASYLock ケルヒャー雨どいランス EASYLockHD・HDS・エンジン機全機種用ケルヒャー
81,980税込90,178
1個
当日出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4296適合機種HD・HDS・エンジン機全機種品名雨どいランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
雨どいノズルセット PSV-600用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)雨どいノズルセット PSV-600用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
トラスコ品番750-6821
コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20GARDENA(ガルデナ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
雨どい全体を清掃し土や葉を除去する雨どいクリーナー。クイックレバーを使用して自由に角度の調整可能。ホースを取付口に接続すれば、水洗浄も可能。<br />GARDENAコンビシステムの伸縮タイプのさお(別売 品番03720-20)に取付けることで、最大5mまで伸縮が可能。
用途掃除クリーナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水洗浄/作業角度/土/雨/葉/除去/水/給水接続部/GARDENAコンビシステム/品質プラスチック製/掃除クリーナー/汚れ残り/クレーパー/雨樋/樋/ブラシ/片方/場所/クリーニング/目/状況/柄/ホース材質プラスチック質量(g)456シリーズコンビシステム保証期間最大25年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.9×11.2×35
掃除口カバー Panasonic(パナソニック)掃除口カバーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1箱(4個)
6日以内出荷
長さ(mm)600サイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
Chic Line 掃除口カバー Panasonic(パナソニック)Chic Line 掃除口カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1箱(2個)ほか
4日以内出荷
マルチカバーⅡ型部材 掃除口カバー Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型部材 掃除口カバーPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型長さ(mm)200
マルチカバーⅠ型部材 掃除口カバー Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 掃除口カバーPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型長さ(mm)200
たてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボ エスロンたてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボエスロン
979税込1,077
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。<br />付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃<br />・雨どいの清掃<br />・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
下水煙突そうじ器  セット 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 セット八ツ矢工業
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム全長(m)約6寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20
下水煙突そうじ器  本体(ブラシなし) 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし)八ツ矢工業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
6mのピアノ線です。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質3mm径ピアノ線全長(m)約6
下水煙突そうじ器  スペアブラシ 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 スペアブラシ八ツ矢工業
589税込648
1個
7日以内出荷
下水煙突そうじ器のスペアブラシです。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質シダ・パーム寸法(cm)約12(9)×20
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
ハウスポール マルチブラシ テラモトハウスポール マルチブラシテラモト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線幅W(mm)300
雨水貯留タンク レインセラー Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラーPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
アンダーボディスプレーランス ケルヒャーアンダーボディスプレーランスケルヒャー(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
雨水貯留タンク 雨ためま専科110 Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク 雨ためま専科110Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。 本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個質量(kg)約6.7(空状態本体のみ)容量(L)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)パイプクリーナー3mWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースすずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。<br />誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用<br />
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消 GAONA(ガオナ)これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消GAONA(ガオナ)
2,999税込3,299
1個
当日出荷
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。<br />真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。<br />コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。<br />キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。<br />ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール生産国台湾
アンダーボディーランス エスコアンダーボディーランスエスコ
14,300税込15,730
1本
翌日出荷
用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用エスコ品番EA115KA-2全長(m)約1
曲がりランス ケルヒャー曲がりランスケルヒャー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
先端が大きく曲がった、業務用高圧洗浄機用のスプレーランスです。<br /> 雨どいなど、溝の清掃に適しています。<br /> HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。<br />
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、販売終了製品、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。<br /><br />ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。<br /><br />誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用<br />ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
高圧洗浄機アンダーボディランス アイリスオーヤマ高圧洗浄機アンダーボディランスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0232適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)GAONA(ガオナ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり充電式 バッテリー容量20AhYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり<br /> 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用<br /> 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。<br /> 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能<br /> 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。<br /> 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!<br /> 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。<br /> 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。<br /> 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力<br /> 【切断能力】<br /> [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]<br /> 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等<br /> 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm<br /> [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]<br /> 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等<br /> 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm<br /> <br /> ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力<br /> 【切断能力】<br /> [切断可能高さ]<br /> 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断<br /> [作業時の重量]<br /> 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg<br /> [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]<br /> 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂ホームダム(雨水貯水タンク)コダマ樹脂(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。<br />付属品付きです。タンク内に入れてあります。<br />オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。<br />ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら