絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(12)
  • ナンシン(5)
車輪径(Φmm)
  • 100(17)
ねじの呼び
  • M16(11)
  • M20(13)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(4)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(5)
許容荷重(daN)
  • 100(4)
  • 120(15)
100・120
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
単輪
取付高(mm)
  • 134
  • 58(17)
  • 59(23)
  • 60(30)
  • 67(23)
  • 68(82)
  • 69(21)
  • 74(40)
  • 85(89)
  • 89(48)
  • 95(82)
  • 97(94)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(136)
  • 138(58)
  • 152(31)
  • 173(38)
  • 196(43)
車輪幅(mm)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 32(14)
29・30・32
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(11)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸長(mm)40
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車 ナンシンねじ込み式、ウレタン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター
種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら