絞り込み
ねじの呼び
  • M12(9)
車輪径(Φmm)
  • 50(6)
  • 63(1)
  • 65(2)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(3)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
許容荷重(daN)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 58.8(1)
  • 58.84(1)
  • 60(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
単輪
取付高(mm)
  • 82
  • 58(17)
  • 59(29)
  • 60(23)
  • 67(27)
  • 68(83)
  • 69(25)
  • 74(40)
  • 85(95)
  • 89(50)
  • 95(85)
  • 97(108)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(148)
  • 134(21)
  • 138(60)
  • 152(31)
  • 173(40)
  • 196(45)
車輪幅(mm)
  • 21(3)
  • 25(2)
  • 28(4)
21・25・28
金具仕上
  • 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(4)
  • ワコーパレット(4)
  • 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・ワコーパレット・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪ユーエイキャスター
449税込494
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車仕様ねじ込み式、自在式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付 ワコーパレットねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付ワコーパレット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、自在式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター