絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(11)
- UNF 1/2(9)
- W3/8(10)
車輪径(Φmm)
- 38(2)
- 40(13)
ストッパー
- あり(7)
- なし(6)
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
- 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
- 25(7)
- 30(7)
- 39.2(1)
- 39.227(1)
- 40(1)
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
取付高(mm)
- 56(1)
- 57(1)
- 59(8)
- 60(6)
56・57・59・60
車輪幅(mm)
- 17
- 16(11)
- 18(19)
- 20(81)
- 21(97)
- 22(13)
- 25(146)
- 26(31)
- 27(94)
- 28(52)
- 29(10)
- 32(78)
- 35(16)
- 38(48)
- 40(37)
- 41.5(15)
- 44(12)
- 46(17)
- 48(11)
- 49(12)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(8)
- 三価ユニクロ(2)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- ユーエイキャスター(3)
- 内村製作所(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥499税込¥5491個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から10日以内出荷形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥739税込¥8131個5日以内出荷から10日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式420A自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター