ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,180 税込3,498
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)黒ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PT-121 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 ピッチ(mm)1.25 軸長(mm)14
1個
300 税込330
翌日出荷

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)14 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)18 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-131 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 耐荷重(kg)30
1個
430 税込473
翌日出荷

ネジ込み式のキャスターです。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)