絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(3)
- M12(13)
- UNC 3/8(1)
- UNF 1/2(5)
- W3/8(2)
車輪径(Φmm)
- 40(14)
- 50(5)
ストッパー
- あり(6)
- なし(8)
材質(車輪)
- エラストマー(3)
- ゴム(4)
- ナイロン(9)
- 樹脂(2)
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 30(12)
- 39.2(4)
- 73.5(1)
車輪タイプ
単輪(12)
単輪
取付高(mm)
- 59(14)
- 69(5)
59・69
車輪幅(mm)
- 18
- 16(11)
- 17(15)
- 20(81)
- 21(97)
- 22(14)
- 25(147)
- 26(31)
- 27(94)
- 28(52)
- 29(10)
- 32(78)
- 35(16)
- 38(48)
- 40(37)
- 41.5(15)
- 44(12)
- 46(17)
- 48(11)
- 49(12)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ナンシン(7)
- エスコ(5)
- ユーエイキャスター(5)
- ハーフェレ(2)
ナンシン・エスコ・ユーエイキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥209税込¥2301個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥249税込¥2741個12日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。長さ(mm)14荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷小型で軽荷重用キャスターです。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(1件のレビュー)¥539税込¥5931個8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪