絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M16(6)
- UNF 1/2(2)
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(6)
- 102(2)
- 125(4)
- 150(2)
ストッパー
- あり(5)
- なし(6)
材質(車輪)
- その他(2)
- ゴム(9)
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 53.9(2)
- 60(6)
- 83.3(1)
- 83.357(1)
- 85(1)
車輪タイプ
単輪(7)
単輪
取付高(mm)
- 65(2)
- 114(2)
- 124(1)
- 126(4)
- 127(1)
- 139(2)
- 152(2)
- 167(2)
- 180(2)
65・114・124・126・127・139・152・167・180
車輪幅(mm)
- 22
- 16(11)
- 17(15)
- 18(19)
- 20(81)
- 21(98)
- 25(146)
- 26(31)
- 27(94)
- 28(52)
- 30(11)
- 32(78)
- 35(16)
- 38(48)
- 40(37)
- 41.5(15)
- 44(12)
- 46(17)
- 48(11)
- 49(12)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(5)
クロームメッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(6)
- ナンシン(2)
- ハーフェレ(2)
- 内村製作所(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ナンシン・ハーフェレ・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車T型式915EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式920EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥6,798税込¥7,4781個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥8,398税込¥9,2381個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(シーソータイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応