絞り込み
ねじの呼び
- M12(11)
- M16(19)
- UNF 1/2(2)
- W3/4(5)
車輪径(Φmm)
- 50(5)
- 65(5)
- 75(23)
- 125(1)
- 150(2)
ストッパー
- あり(12)
- なし(12)
材質(車輪)
- ウレタン(13)
- ゴム(13)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 50(9)
- 60(10)
- 70(14)
車輪タイプ
単輪(21)
単輪
取付高(mm)
- 74(5)
- 89(5)
- 97(22)
- 98(1)
- 104(1)
- 152(1)
- 180(2)
74・89・97・98・104・152・180
車輪幅(mm)
- 26
- 16(11)
- 17(15)
- 18(19)
- 20(81)
- 21(97)
- 22(14)
- 25(147)
- 27(94)
- 28(52)
- 29(10)
- 32(78)
- 35(16)
- 38(48)
- 40(37)
- 41.5(15)
- 44(12)
- 46(17)
- 48(11)
- 49(12)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(2)
- ステンレス(8)
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(13)
- ユーエイキャスター(13)
- ワコーパレット(3)
- TRUSCO(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ワコーパレット・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番440-5838長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,288税込¥2,5171個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mm
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.425S-R75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷トラスコ品番440-5846長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番393-3768質量(kg)1.3材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から9日以内出荷取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車S型式413SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!形状自在車S車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) 旋回式
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪