絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- M12(14)
- M16(1)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(3)
- UNF 1/2(5)
- W3/8(5)
- W3/4(1)
車輪径(Φmm)
- 50(9)
- 65(5)
- 75(4)
ストッパー
- あり(5)
- なし(7)
材質(車輪)
- エラストマー(6)
- ゴム(12)
許容荷重(daN)
- 35
- 20(21)
- 25(23)
- 30(113)
- 39.2(21)
- 40(126)
- 49(10)
- 50(134)
- 58.8(26)
- 60(157)
- 65(10)
- 70(74)
- 80(58)
- 98(25)
- 100(58)
- 120(71)
- 130(12)
- 140(16)
- 150(41)
- 160(38)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(13)
単輪
取付高(mm)
- 66(1)
- 67(7)
- 74(1)
- 84(3)
- 85(2)
- 95(4)
- 96(2)
66・67・74・84・85・95・96
車輪幅(mm)
- 20(13)
- 21(6)
- 27(1)
20・21・27
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ナンシン(11)
- TRUSCO(4)
- ユーエイキャスター(4)
- イマオコーポレーション(1)
ナンシン・TRUSCO・ユーエイキャスター・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴムキャスター75mm
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
キャスター75mm
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8
ユーエイキャスター¥499税込¥5491個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター
ナンシン¥679~税込¥747~1個7日以内出荷材質(車輪)ゴム(静電気防止)車輪幅(mm)21軸長(mm)14始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥539税込¥5931個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在
ユーエイキャスター¥459税込¥5051個翌々日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪