ねじ込み式キャスター :「耐荷重ゴム」の検索結果
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3131
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3278
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)74
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。