ねじ込み式キャスター :「ネジ付き軸受」の検索結果
Shepherd備品用キャスター - ハードトレッド . ライトデューティ ブラウン仕上げ ペアで販売(左右タイプ)
仕様ホイール径 = 62mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし回転 = スイベル車輪材質 = メタル重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし回転 = スイベル車輪材質 = メタル重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 40kg全体の高さ = 50mmホイール幅 = 38mm取り付けタイプ = ネジ付きステム回転 = スイベル車輪材質 = ナイロンストッパ = なし重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
1袋(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
グレー静電気防止タイヤツインホイールキャスター. ABSホイールカバー ダイキャストアルミボディ
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = ありホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 35mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = ネジ付きステム全体の高さ = 58mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = スチール軸受材質 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
複数のキャスターを備えたユニットを調整する場合は、すべてのキャスターを同時に調整することが重要です。. RS PROステムキャスターホイール. RS PROステムスイベルキャスターを使用して、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。75 mmのリフトで360 °回転できるため、プラント機器を簡単に移動できます。このキャスターは、マーキングなしのフロア表面を実現するナイロンタイヤを備え、160 kgの負荷容量を備えています。プレーンホイールベアリングが内蔵されているため、重い物を運搬する際に優れた操作性を発揮します。RS PROステムスイベルキャスターを使用して、迅速かつ安全に作業を完了します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>75 mmリフトで360 °回転 ;/li> ;li>プレーンホイールベアリング ;/li> ;li>プレート取り付け ;/li> ;li>プラントや機器の運搬において高い操作性を発揮 ;/li> ;/ul>
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 160kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし全体の高さ = 444mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロン機能 = 調整可能
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。