ねじ込み式キャスター :「緩衝機器」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
軸径(Φmm)6
形状自在車
リム幅(mm)25
ストッパーなし
軸長L(mm)35
車輪取付幅(mm)34
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
用途軽量運搬用。福祉医療機器に。各種デザインワゴンに
軸径(Φmm)6
寸法(mm)標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14
許容荷重(kg)最大30
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)Rゴム
取付高(mm)89-83
リム幅(mm)27
金具自在旋回
荷重(kg)緩衝荷重:~40
材質(金具)スチール
自重(kg)0.38
車輪取付幅(mm)34
最大許容荷重(N)290
偏心(mm)23~27
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。
車輪幅(mm)25
取付高(mm)127
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
荷重(kg)緩衝:~50
軸長L(mm)35
車輪径D(Φmm)100
偏心(mm)35~49
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。