ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
アズワン品番65-3902-52
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。