ねじ込み式キャスター :「車用 ネジ」の検索結果
関連キーワード
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
色(本体)ブラック
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
特性静電気防止、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付ねじ込み
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無無
ねじ径M10
取付高H(mm)110
アズワン品番64-6780-19
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-5660
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付ねじ込み
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無有
ねじ径M10
取付高H(mm)110
アズワン品番64-6780-14
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-4049
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。