材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
車輪幅(mm)51
寸法a(mm)7
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)34
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)15.5
偏芯C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)14
寸法Nt(mm)4.5
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)120
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)84.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)20
許容荷重(daN)118.0
アズワン品番65-8731-05
車輪径D(Φmm)750
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)110
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-83
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)10
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
許容荷重(kg)100
寸法a(mm)10
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。