- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 12ページ目
12ページ目: ねじ込み式キャスター
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン
型式405A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状自在
型式420EA自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在
型式SJT型自在車
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)86
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在
型式ET型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450
車輪幅(mm)21
取付高(mm)92
キャスター径(Φmm)75
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)ユニクロメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。
トラスコ品番708-5519
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
色黒
タイプねじ込み式
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズW5/16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ゴム車
一般的に一番よく用いられる車輪材質です。
表面硬度が低く、弾性をもっているためクッション性を要求される場合に最適です。
凸凹のある路面でも容易に走行し安定性があり、屋内外を問わず使用されています。
RoHS適合品
タイプ車輪のみ
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.2
車幅(mm)26
車輪径D(Φmm)50
1個
¥279
税込¥307
取扱い終了
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。
旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
偏心E(mm)26
軸長L(mm)52
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
軸径T(mm)22
車輪径D(Φmm)50
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
旋回半径(mm)52
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)74
偏心E(mm)26
ねじTM16×2.0
軸長L(mm)40
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
車輪径D(Φmm)50
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
軸長L(mm)52
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
軸径T(mm)22
車輪径D(Φmm)50
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥659
税込¥725
取扱い終了
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)74
ねじTM16×2.0
軸長L(mm)40
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
車輪径D(Φmm)50
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥839
税込¥923
取扱い終了
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車
ねじ径M12×P1.75
キャスターステンレス金具
キャスター径(Φmm)100
表面抵抗値(Ω)10[8乗]
入数4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン
色黒
タイプすべらない+振動吸収
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ径M8
外径(Φmm)40
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-9102
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5226
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5200
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
ねじピッチ(mm)10
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0938
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])35[35.7]
取付高H(mm)85
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
車輪径D(Φmm)65
ねじ山16山
関連資料(0.07MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5234
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-8980
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。
トラスコ品番814-2028
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)2
旋回半径(mm)103
車輪439E-UR
取付高H(mm)152
偏心E(mm)39
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)125
スパナサイズ(mm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
許容荷重(daN)588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
許容荷重(N)588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)100
キャスターベアリング入り
寸法C(mm)35
寸法W(mm)66
ストッパーダブルストッパー
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)100
許容荷重(N)980(100kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。