1,211件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-6409 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
599 税込659
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスター セット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WAKI(和気産業)カラーキャスター
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法C(mm)15 車輪タイプ双輪
1個ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PT-122 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14
1個
410 税込451
翌日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型
RoHS
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン 材質(本体)ダイカスト 車輪幅(mm)11 寸法b(mm)- 軸長L(mm)15 材質(ストッパー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付座B(mm)- 寸法W'(mm)27.5 平径P(mm)12 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 軸長L(mm)15 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 六角対辺(mm)21 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)14 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S タイプロングねじタイプ 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)35 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ
RoHS
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂 仕様ねじ込み式 形状自在車 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
RoHS
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)20 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー無 形状自在車 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパーなし 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式ST特殊型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーダブルストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
当日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3093 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 車輪径D(Φmm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 仕様許容荷重(kgf):25.5 材質車輪:エラストマー、金具:スチール タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 軸長L(mm)14 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)