ねじ込み式キャスター :「キャスターホイール」の検索結果

ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 偏心(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)40 軸長(mm)12 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
639 税込703
23日以内出荷

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパー回転ストッパー付 車輪取付幅(mm)29 偏心(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
用途収納家具、什器、ワゴン、ラックなどに 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-340 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)67 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)42 平径P(mm)14
1個
635 税込699
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 平径P(mm)17
1個
725 税込798
当日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
トラスコ品番328-2457 材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)30 金具仕上三価クロムメッキ仕上 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)172 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)超特殊強力鋼板 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)125 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-250 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)104 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 平径P(mm)14
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-240 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)64 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 耐荷重(kg)40 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 平径P(mm)14
1個
500 税込550
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーなし 軸長L(mm)20 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)44 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.439S-UB200 旋回半径(mm)156 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)300 偏芯E(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途軽量運搬用。福祉医療機器に。各種デザインワゴンに 軸径(Φmm)6 寸法(mm)標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14 許容荷重(kg)最大30 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)Rゴム 取付高(mm)89-83 リム幅(mm)27 金具自在旋回 荷重(kg)緩衝荷重:~40 材質(金具)スチール 自重(kg)0.38 車輪取付幅(mm)34 最大許容荷重(N)290 偏心(mm)23~27
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)