差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
仕様固定車
材質(本体)スチール
軸長(mm)38
ストッパーなし
適合パイプ外径(Φmm)24
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
形状自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ゴム
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入り)
仕様自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3321
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸径d(Φmm)22
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様パイプ差し込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3335
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。