差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)38
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RBU125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
取付高H(mm)173
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)38
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。