差し込み式キャスター :「穴用」の検索結果

差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 920MK・915MK
車輪幅(mm)32 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 709MK
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)19 旋回半径(mm)128 取付用ねじ穴M8×1.25 ストッパー旋回ロック付 軸長L(mm)91.5 偏芯E(mm)51 軸径T(mm)27.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 420FAS
金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)69 取付方式差込ボスタイプ 寸法a(mm)18 旋回半径(mm)90 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)88 偏芯E(mm)30 色調ライトブラウン ワッシャー厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング