差し込み式キャスター :「穴用」の検索結果
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
関連キーワード
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MK自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)32
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S(トータルロック)
車輪幅(mm)32
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
リム幅(mm)32
ベアリング入り
ストッパーなし
差込深さ(mm)20
ステム径(Φmm)22
特性静音
取付穴径(mm)M8
キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステム長(mm)45
車輪タイプ単輪
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
リム幅(mm)32
ベアリング入り
差込深さ(mm)20
ステム径(Φmm)22
ロックダブルストッパー付
特性静音
取付穴径(mm)M8
キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステム長(mm)45
車輪タイプ単輪
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
リム幅(mm)32
ベアリング入り
差込深さ(mm)20
ステム径(Φmm)22
ロックダブルストッパー付
特性静音
取付穴径(mm)M8
キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステム長(mm)45
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)19
旋回半径(mm)128
取付用ねじ穴M8×1.25
ストッパー旋回ロック付
軸長L(mm)91.5
偏芯E(mm)51
軸径T(mm)27.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパーなし
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。