差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
キャスター 420EN・415ENハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)翌々日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪