絞り込み
ブランド
  • イノック
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,724)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • カクダイ(3,103)
  • INAX(LIXIL)(2,208)
  • KVK(2,079)
  • TOTO(2,042)
  • ミヤコ(1,681)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,222)
  • GAONA(ガオナ)(821)
  • セキスイ(764)
  • 未来工業(585)
  • ベン(547)
  • オンダ製作所(547)
  • リケン(533)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • KITZ(キッツ)(501)
  • 東洋バルヴ(453)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304TP)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
六角ソケット イノック六角ソケットイノック(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ イノック六角プラグイノック(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ イノック四角プラグイノック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
クロス イノッククロスイノック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ イノック90°エルボイノック
519税込571
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
両ニップル イノック両ニップルイノック
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジスミ肉の丸み(最大)r(mm)4
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ イノック45°エルボイノック
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ イノック径違いエルボイノック
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン(ガスケット) イノックユニオン(ガスケット)イノック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)形状ユニオン種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
キャップ イノックキャップイノック(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケットイノック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)100以下
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケットイノック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)100以下
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
両ニップル イノック両ニップルイノック
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノックメートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手イノック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
予約販売
材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ イノックキャップイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
ブッシング イノックブッシングイノック
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング
ソケットストレート(厚口) イノックソケットストレート(厚口)イノック
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット
両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック両長ニップル ステンレス 全長100mmイノック
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材