ねじ込みフランジイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
閉止フランジイノック当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジイノック当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
遊合フランジイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジイノック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 304RFイノック当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
平面座閉止フランジイノック当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
ブラインドフランジ 316LBFイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付ブラインドフランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジイノック5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジイノック5日以内出荷
材質SUS F304L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
差込み溶接フランジイノック当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 316LRFイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
差込み溶接フランジイノック5日以内出荷
材質SUS F304L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316RFイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
スリップオンフランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3