継手・パイプ (4) バルブ (15) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: ヨシタケすべて解除
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ 当日出荷 から 37日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品 専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体) ステンレス鋼 タイプ インラインタイプ 使用温度範囲(℃) 5~220(流体) 最高使用圧力(MPa) 2.0以下 接続 ウエハー 使用流体 蒸気、冷温水 バルブ 逆止弁 圧力(MPa) 最小開弁:0.003
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ 当日出荷 から 5日以内出荷
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質 主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
ストレーナ SU-20 ヨシタケ 当日出荷 から 5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類 ストレーナ 形状 U形 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 220 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ6-9P 適合流体 冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ドレンセパレーターDS-2 ヨシタケ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
用途 蒸気・空気用 仕様 サイクロン式 材質 (本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC 形式 フランジ形 最高温度(℃) 220 適合流体 蒸気・空気
伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 材質(本体) SPHC又はSS(外筒) 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(複式A) 最高温度(℃) 220 伸縮範囲(mm) 最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 接続方式 フランジ 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS 10Kフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 伸び20 縮み50 材質(外筒) 炭素鋼 材質(内筒) ステンレス鋼(SUS316L)
ベローズ弁 ヨシタケ 3日以内出荷 から 12日以内出荷
接続 JIS 10Kフランジ 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 最高使用圧力(MPa) 1.4 最高温度(℃) 300 材質(ボンネット) FCD400(ダクタイル) 材質(弁体) SUS420J1相当 材質(ベローズ) SUS316Ti相当 材質(弁箱) FCD400(ダクタイル) 呼び圧力 10K
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 3日以内出荷 から 10日以内出荷
仕様 1.0MPa 形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼SUS 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網) 標準80メッシュ
電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応) 対応
ストレーナ SU-20S ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類 ストレーナ 形状 U形 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) ステンレス鋼SUS 仕様 ワンタッチ式 適合流体 冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(単式A) 最高温度(℃) 220 伸縮範囲(mm) 最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 接続方式 フランジ 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS 10Kフランジ 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 伸び10 縮み25 材質(外筒) 炭素鋼 材質(内筒) ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ 4日以内出荷 から 66日以内出荷
種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(単式) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10Kルーズフランジ JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 伸び10 縮み25 材質(外筒) SPHCまたはSS 材質(内筒) SUS316L
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ 4日以内出荷 から 66日以内出荷
種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(複式) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10Kルーズフランジ JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 伸び20 縮み50 材質(外筒) SPHCまたはSS 材質(内筒) SUS316L
サイトグラス 150L-13F ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体) ステンレス鋼 種類 サイトグラス 形式 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 150 接続方式 フランジ形 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 冷温水・油・その他非危険流体 適合流体 冷温水・油・その他非危険流体 耐熱衝撃温度(℃) 100 材質(ガラス) 強化ガラス
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類 ストレーナ 形状 W形(複式) 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ6-9P 仕様 ワンタッチ式 材質(コック) ステンレス鋼 適合流体 冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン) ステンレス鋼 ハンドル形状 ハンドル無し 仕様 ワンタッチ式 形状 W形(複式) 種類 ストレーナ 最高温度(℃) 80 最高圧力(MPa) 1 材質(コック) ステンレス鋼 適合流体 冷温水、油、その他非危険流体
安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ 8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別 安全弁・リリーフ弁 材質 本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS 形式 揚程式、安全リリーフ弁 呼び径 65A (2-1/2") ~ 150A (6") 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFF 適合流体 蒸気 適合圧力(MPa) 0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ 8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別 安全弁・リリーフ弁 材質 本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂) 形式 揚程式、安全リリーフ弁 呼び径 65A (2-1/2") ~ 150A (6") 最高温度(℃) 150 接続 JIS 10KFF 適合流体 空気 , 冷温水 , 油 適合圧力(MPa) 0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3