トップジョイントB-0(転造リング形)リケン8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4寸法E(mm)1~2表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3