バルブ (7) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: 巴バルブすべて解除
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途 建築一般用。 材質 シートリング:NBR 材質(本体) FCD450 タイプ ロックレバー式 使用温度範囲(℃) NBR(-10~80/連続使用時0~60)、 適合フランジ JIS10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(NBR) 接続 ウエハー 使用流体 水 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) SCS14 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 当日出荷 から 15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体) FCD450 バルブ型式 複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(NBR) 接続 ウエハー 使用流体 水・空気 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ 当日出荷 から 6日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ロックレバー式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 当日出荷 から 3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途 建築一般用。 接続 ウエハー 材質(本体) FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 水 ハンドル形状 ギヤ式 最高許容圧力(MPa) 1 種類 バタフライバルブ 使用温度範囲(℃) NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジ JIS10K 連続使用温度(℃) NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力 5K・10K
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ 当日出荷 から 18日以内出荷
材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 2 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジ JIS16K 最高使用圧力(MPa) 1.6 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
タオル棚 RELIANCE(リラインス) 税込 ¥ 28,578 ~ ¥ 25,980 ~