絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
  • カクダイ(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,168)
  • TOTO(2,063)
  • ミヤコ(1,678)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,171)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(766)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(3)
  • (6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビフレキシブルダクト イチネンTASCOエンビフレキシブルダクトイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCOドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
欠品中
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
異径銅チーズ イチネンTASCO異径銅チーズイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO異径銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット入数(個)5
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
形状ワンタッチ継手
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCOエフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト150ΦイチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時不燃性径(mm)150Φ
銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、9.52用
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCOR404A・R407C用ボールバルブイチネンTASCO
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手90°エルボ Φ28.58 イチネンTASCOCO2銅管継手90°エルボ Φ28.58イチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
179税込197
1個
翌々日出荷
用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
20mm保温材 イチネンTASCO20mm保温材イチネンTASCO
779税込857
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)25.4、28.58
専用マジック イチネンTASCO専用マジックイチネンTASCO
149税込164
1本
翌々日出荷
標線のマーキング用マジックです。
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ入数(個)5
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
換気用アルミダクト50Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト50ΦイチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時不燃性径(mm)…50Φ
一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCO一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO90°銅エルボ7/8(10ケ入)イチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
サイズ…7/8″(22.23)入数…10
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
CO2銅管継手チーズΦ28.58 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ28.58イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手チーズΦ25.4 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ25.4イチネンTASCO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1(Φ25.4mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手チーズΦ22.23 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ22.23イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手チーズΦ19.05 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ19.05イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)3/4(Φ19.05mm)入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手チーズΦ15.88 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ15.88イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)5/8(Φ15.88mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05イチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(機器接続用)イチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(中間接続用)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材