シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂、銅形状ツーバルブ混合栓[共用形]呼び径(B)1/2ホース長さ(m)1.6呼び径(A)13取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170接続ねじ種類PJ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3