蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUバンドアカギ(2件のレビュー)当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
Uバンドアカギ(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
防振Uバンドアカギ当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
組式TN吊タン付アカギ当日出荷から6日以内出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
防振吊ロック付アカギ当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
ユニクロハヤウマLタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付アカギ3日以内出荷から6日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマMタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Mタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW-Mタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマLタイプ(どぶめっき)アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマLタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW-Lタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ7日以内出荷から9日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥23,078~¥20,980~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,388~¥4,898~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,968~¥2,698~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥6,268¥5,698
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,828¥5,298
吐水口本体部INAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898
目皿ASSYINAX(LIXIL)税込¥2,198¥1,998
水抜栓部INAX(LIXIL)税込¥4,508~¥4,098~
散水板INAX(LIXIL)税込¥2,308¥2,098
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥3,958~¥3,598~