絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • KITZ(キッツ)(611)
  • 東洋バルヴ(360)
  • ベン(331)
  • リケン(273)
  • 桑名金属工業(250)
  • ヨシタケ(226)
  • アカギ(146)
  • シーケー金属(103)
  • 吉年(98)
  • 昭和コーポレーション(93)
  • イノック(88)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(87)
  • オンダ製作所(80)
  • ベンカン機工(80)
  • セキスイ(79)
  • 淡路マテリア(79)
  • 南国フレキ工業(76)
  • カクダイ(74)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(66)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(7)
  • 125(5)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(26)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(11)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(114)
  • 1,500-10,000円(146)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「25A」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 25a
  • 25a ニップル
  • 25a エルボ
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷から翌日出荷
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ1インチ ユニバーサル逆止弁エスコ(2件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
R  1 "  プラグ(ステンレス製) エスコR 1 " プラグ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)31対辺(mm)19アズワン品番64-7854-66ねじ径R1”
1インチ ゲートバルブ エスコ1インチ ゲートバルブエスコ
6,380税込7,018
1個
当日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
Rc 1 "  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1 " クロス継手(ステンレス製)エスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7854-95ねじ径Rc1”
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
26,200税込28,820
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製) エスコR 1" x G 1" ニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
材質SUS304(SCS13)全長(mm)45対辺(mm)35アズワン品番64-7855-43ねじサイズR1"×G1"
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-10材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
Rc  1" x Rc 3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
825税込908
1個
当日出荷から翌日出荷
# 25 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 25 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA471AE-25
Rc  1"   エルボ(ステンレス製) エスコRc 1" エルボ(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-73ねじ径Rc1”
1インチ グローブバルブ エスコ1インチ グローブバルブエスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA470C-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78接続Rc(PT)使用流体静流水・飽和蒸気・空気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,820税込2,002
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
TSフランジ エスコTSフランジエスコ
1個
取扱停止中
材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
異径ソケット エスコ異径ソケットエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
R1/4" ミニボールバルブ エスコR1/4" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-25バルブ種類ボールバルブ
R 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AH-2バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコR 3/8"x 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R1/8" ミニボールバルブ エスコR1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-24バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7847-80バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-20ねじ径Rc3/8"
1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-32ねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
Rc  1" x Rc  1"  エルボ(1個) エスコRc 1" x Rc 1" エルボ(1個)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製アズワン品番65-2128-93入数1個ねじ径Rc1”
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
ニップル 1個 EA469BHシリーズ エスコニップル 1個 EA469BHシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
自在型ボールバルブ エスコ自在型ボールバルブエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
625税込688
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-44
25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-75
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)32
25A/G 1”   防虫目皿(外ねじ) エスコ25A/G 1” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DF-11
Rc  1" x Rc  1" x Rc  1"  チーズ エスコRc 1" x Rc 1" x Rc 1" チーズエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材