絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • カクダイ(42)
  • ミヤコ(33)
  • アカギ(29)
  • KVK(22)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • オンダ製作所(14)
  • 昭和コーポレーション(13)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • ハマイ(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 未来工業(6)
  • タイガースポリマー(5)
  • TOTO(5)
  • 築地製作所(5)
  • アウス(4)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「38Φ」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
3,340税込3,674
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
Φ38x1.0x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ38x1.0x 910mm ステンレス管(5本)エスコ(1件のレビュー)
9,330税込10,263
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)0.91
Φ38x1.0x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ38x1.0x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
17,600税込19,360
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)1.82
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
44x38mm ゴム栓 エスコ44x38mm ゴム栓エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA468KA-44
30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
小便器用スパッド エスコ小便器用スパッドエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム寸法(mm)Φ38×38適合管径(Φmm)16
洗面器用ふさぎふた(ホワイト) エスコ洗面器用ふさぎふた(ホワイト)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質陶器寸法(mm)Φ38×18ホワイト
30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ30A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
寸法(mm)104×165適合管50mm鉛管取付ねじサイズΦ3.5×38(2本)取付穴間(mm)140
トイレットペーパーホルダー エスコトイレットペーパーホルダーエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G2"ホース内径(Φmm)38取付ねじG2"取付サイズ呼50アズワン品番64-7853-38関連資料(0.23MB)
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ1.1/2インチx38mm 雄ネジステムエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
ホース式アダプターセット(本体側) エスコホース式アダプターセット(本体側)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ホース式。
仕様本体側用セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂アズワン品番64-7853-52適合ホース径(Φmm)38
ホース式排水アダプターセット(排水側) エスコホース式排水アダプターセット(排水側)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂アズワン品番64-7853-53適合ホース径(Φmm)38
洗面器用ふさぎふた(アイボリー) エスコ洗面器用ふさぎふた(アイボリー)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質陶器寸法(mm)Φ38×18パステルアイボリー
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm 大便器用スパッド エスコ38mm 大便器用スパッドエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム全長(mm)47内径(Φmm)38
38mm 大便器用スパッド エスコ38mm 大便器用スパッドエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム全長(mm)58内径(Φmm)38
洗浄管 エスコ洗浄管エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
大便器用洗浄管。隅付ロータンク用。和風便器用。
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)535径(Φmm)【配管】38
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
44x38mm チェーン付ゴム栓 エスコ44x38mm チェーン付ゴム栓エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-44
Φ38x 5m 流し台用排水ホース エスコΦ38x 5m 流し台用排水ホースエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールホース内径(Φmm)38アズワン品番64-7853-41

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r38特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材