絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 淡路マテリア(64)
  • フジトク(48)
  • 武蔵オイルシール工業(30)
  • ブリストワ(29)
  • 東洋バルヴ(26)
  • 常栄継手工業(22)
  • アソー(21)
  • カクダイ(14)
  • フジキン(14)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • Festo(11)
  • リケン(10)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • シーケー金属(7)
  • 築地製作所(7)
  • イノック(6)
呼び径(A)
  • 40(2)
材質
  • ステンレス(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「B-14」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-22ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/2 ボールバルブ エスコ1インチ1/2 ボールバルブエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-14形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
14.0mm ホースニップル エスコ14.0mm ホースニップルエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質黄銅(C3604)全長(mm)75最高使用圧力(MPa)3.45アズワン品番64-7820-50タケノコ径(Φmm)14.0
水栓ハンドル(赤ビス) エスコ水栓ハンドル(赤ビス)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質金属赤ビスアズワン品番64-7852-65
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-05
Rc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-14
1・1/2” ウォームギア式ダンパー エスコ1・1/2” ウォームギア式ダンパーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EB-14
1・1/2” 溶接 90°ショートエルボ エスコ1・1/2” 溶接 90°ショートエルボエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
形状90°ショートエルボエスコ品番EA469GB-14
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
R1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-14A
1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約189寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
R1・1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-14A
6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-14B
PJ1/2"  横形スワン水栓 エスコPJ1/2" 横形スワン水栓エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):161×200mm材質青銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材