絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 東洋バルヴ(129)
  • KITZ(キッツ)(128)
  • リケン(121)
  • 淡路マテリア(75)
  • 桑名金属工業(63)
  • アカギ(51)
  • ベン(49)
  • ブリストワ(48)
  • 昭和コーポレーション(42)
  • フジトク(39)
  • 古林工業(39)
  • ベンカン機工(35)
  • シーケー金属(34)
  • イノック(28)
  • TOTO(28)
  • スリーエム工業(27)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • 常栄継手工業(23)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 150(1)
材質
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「B6」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)6Aエスコ品番EA440DB-6A厚さ(mm)1長さ(m)2
3/4インチ 雄ネジクローカップリング エスコ3/4インチ 雄ネジクローカップリングエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462B-6
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,840税込9,724
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコソケット 1個 EA469Bシリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AB-6B
Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-6
3/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
Rc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38アズワン品番64-7853-55ねじ径Rc3/4”×1/4”
アングルジョイント (シーリング付き) エスコアングルジョイント (シーリング付き)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
ウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズ エスコウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズエスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン厚さ(mm)40寸法(mm)500×1000密度320kg/m3(中荷重用)アズワン品番65-2318-59
流し台網かご PP製 78×164mm エスコ流し台網かご PP製 78×164mmエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
材質PP寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164アズワン品番65-2128-23
20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.6m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-19ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
40用流し台用ホース取付ナット エスコ40用流し台用ホース取付ナットエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
横水栓 エスコ横水栓エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911アズワン品番64-7851-79材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
PJ 1/2" 横形自在水栓 エスコPJ 1/2" 横形自在水栓エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):45×85.5mm材質青銅
3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462EB-6
250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)150
G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコG 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470FB-6関連資料(0.27MB)
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷から6日以内出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,420税込2,662
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
レバー式自在水栓(二条ねじ) エスコレバー式自在水栓(二条ねじ)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅ねじサイズPJ1/2”設置寸法(mm)80×85.5
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-80
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
4,910税込5,401
1袋(5個)
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質質量(g)34サイズ(mm)19.05
小便器用排水ソケット エスコ小便器用排水ソケットエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×194.5適合管U・P50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×30(4本)取付穴間(mm)144・40
R 3/4”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/4”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-6A
小便器用排水ソケット(床置用) エスコ小便器用排水ソケット(床置用)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×138適合管U・P50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×50(2本)取付穴間(mm)140
PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコPJ 1/2" 立形自在水栓エスコ
7,360税込8,096
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-7851-96取付穴径(mm)22~27
65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-30
PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコPJ 1/2" 立形自在水栓エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-7851-97取付穴径(mm)22~27
R 3/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-6A
6mm(1/4") リング玉(2個) エスコ6mm(1/4") リング玉(2個)エスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B寸法L(mm)6.5寸法d(mm)9外径D(Φmm)6
R 3/4”xRc 1/2”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/4”xRc 1/2” ブッシング(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-6B
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,580税込1,738特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材