鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)¥1,140税込¥1,254特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
双口胴長水栓 PJ1/2"エスコ翌日出荷
材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地アズワン品番65-2127-96ホース接続口対応
#50 伸縮ジョイントエスコ翌日出荷
エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3