Rc 2 "/ 50A 散水栓(90°ターニングバルブ)エスコ翌日出荷
吐水部360°回転。マチノオス。ホースは、EA124LV-53をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-33材質黄銅呼び径(mm)50めねじサイズRc2使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)1ホース接続可否可
PF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
流し台用排水ホース (ねじ込式)エスコ翌日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール全長(mm)0.8ねじの種類回転ナットホース径(Φmm)内径:Φ30取付ねじG1.1/4”取付サイズ呼30
R 1/8" x 8 mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-39入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
[ステンレス製]アジャスト脚エスコ翌日出荷
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-57適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-94流量12.00C
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)エスコ翌日出荷
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~