1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-14
40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-73
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-75
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298
その他清掃用具Vikan(ヴァイカン)税込¥1,868¥1,698