絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミナミサワ(7)
  • RS PRO(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • オリエント(1)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
呼び径(A)
  • 50(1)
50
材質
  • 青銅(1)
青銅
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「dc2」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5アズワン品番64-7852-30
50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ50A [ステンレス製] 共 栓エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
ねじ径PF2エスコ品番EA468DC-2材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)43.2材質(本体)SUS304呼び径50A外径(Φmm)78
NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ エスコNPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA496DC-2
R 1/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-2A
2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ2インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
R 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-20A
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材