AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-95流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-94流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-92流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-93流量12.00C
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3