絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(236)
  • 昭和コーポレーション(108)
  • アカギ(86)
  • Festo(73)
  • 鈴木ブロンズ継手(61)
  • セキスイ(54)
  • RS PRO(54)
  • 未来工業(39)
  • 日栄インテック(35)
  • 三興マテリアルサプライ(33)
  • KITZ(キッツ)(32)
  • KVK(32)
  • 淡路マテリア(32)
  • ハウステック(31)
  • 藤井高圧(30)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • オンダ製作所(24)
  • フジトク(23)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(20)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「t2」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ht20エルボ
  • t-2
  • pt2
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ エスコRc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BT-2バルブ種類ボールバルブ
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
240税込264
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
F1/4インチ スリーウエイティーズ エスコF1/4インチ スリーウエイティーズエスコ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA443T-2
ボールバルブロックアウト エスコボールバルブロックアウトエスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
材質(本体)ポリエステル質量(g)240穴径(Φmm)【鍵】8温度範囲(℃)-40~121寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700本体サイズ(mm)325×290×37 (T)材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
ボールバルブロックアウト エスコボールバルブロックアウトエスコ
6,690税込7,359
1個
翌日出荷
調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
材質ポリカーボネート、PBTレッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
[手すり用]コーチねじ エスコ[手すり用]コーチねじエスコ
870税込957
1セット(4本)
翌日出荷
座金4個付。固定箇所1カ所分。
材質ステンレス
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-36
50mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) エスコ50mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-20
20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
215税込237
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7835-94
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ20A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-35
1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング) エスコ1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング)エスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LJ-40材質アルミニウム青銅全長(mm)250差込角(inch)1/2
Rc  2"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
171,000税込188,100
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-31バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコG3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-81
W65-16T x G 2 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコW65-16T x G 2 " タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-16
W68-16T x Rc 2 " タンク取付金具 エスコW68-16T x Rc 2 " タンク取付金具エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-6
1/2PF [W26x20T] アダプター エスコ1/2PF [W26x20T] アダプターエスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-1
3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-32
1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ1/2PF [W30x20T] アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA468BZ-2
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
1・1/2"x  1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約170寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズエスコ
165税込182
1袋(2個)
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
NPT   2”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 2” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-20材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
2" x  1"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2" x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約237寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2" x 1・1/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2" x 1・1/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×37.1mm外径(OD1×OD2):60.5×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約258寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):43.0×37.1mm外径(OD1×OD2):48.6×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約188寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/2"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):43.0×23.0mm外径(OD1×OD2):48.6×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約156寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約114寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1" x1/2"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約89寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約79寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約273寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x  1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約125寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約108寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約432寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1/2" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1/2" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):17.5×14.0mm外径(OD1×OD2):21.7×17.3mm厚さ(T1×T2):2.1×1.65mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約56寸法H(mm)38.1肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約396寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約378寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1" x3/4"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約98寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
3/4" x1/2"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ3/4" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):23.0×17.5mm外径(OD1×OD2):27.2×21.7mm厚さ(T1×T2):2.1×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約70寸法H(mm)38.1肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材