メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスホースニップル MH型シンコー[継手](1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
エアー抜バルブAMF型シンコー[継手]当日出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A25B7L150L217関連資料(0.3MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.6MB)
ソケット SK型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
リングジョイント CR型シンコー[継手]当日出荷から15日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
ブッシング BU型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
異径ニップル RTN型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジエルボ LL型シンコー[継手]当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
ニップル PTN型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
45°メスオスエルボ 45°LFE型シンコー[継手]当日出荷から9日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
三方接手 SY型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
メスオスソケット MSK型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
丸ソケット PSK型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
エルボ L型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30接続横形ネジ込式関連資料(0.3MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
横形リング式ミニチュアバルブMRU型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
中間リングジョイント UR型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
喰込エルボ LB型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
横形ホース用ミニチュアバルブMHU型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
リング玉 RS型シンコー[継手]5日以内出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
ホースジョイント HJ型シンコー[継手]5日以内出荷から11日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]5日以内出荷から8日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
ホース接手 SUS-HS型シンコー[継手]5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。関連資料(0.5MB) (0.6MB)
チーズ T型シンコー[継手]5日以内出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
喰込用スリーブ WB型シンコー[継手]6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
立形ホース用ミニチュアバルブMHF型シンコー[継手]5日以内出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型シンコー[継手]5日以内出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30接続横形ネジ込式関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
横形リング式ミニチュアバルブMRC型シンコー[継手]6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
外ネジチース TT型シンコー[継手]6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
三方リングチーズ TR型シンコー[継手]6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
二方チーズ TSN型シンコー[継手]6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
クロス XT型シンコー[継手]6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
メスリングジョイント MR型シンコー[継手]6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
中間リングエルボ LUR型シンコー[継手]6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
喰込ジョイント用ナット NB型シンコー[継手]6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥21,978¥19,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298