絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,889)
  • カクダイ(3,312)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,091)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,253)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,171)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(811)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブアクチュエータ シュナイダーエレクトリックバルブアクチュエータシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric バルブアクチュエータ - VB56バルブの開閉用に作成及び設計されており、自動調整機能としてバルブの調整が可能です。電気によって動作するため、このバルブアクチュエータをリモートで調整できます。このタイプのバルブアクチュエータは、主にプロセスプラントや工場で、産業用バルブのオートメーションや制御の用途に使用されます。(排水処理プラント、発電所、製油所、採掘)特長及び利点この電動アクチュエータは、可逆同期モータを含む用途に対応するソリューションを提供します 電気ボードが用意されています 用途が広く、DN 2 までの新しい Controlli 球状バルブにアクチュエータを取り付けることができます。また、10.8 → 20 mm のストロークを持つ他メーカーのバルブ製品も使用できます このモデルには、バルブステム位置を示す出力信号( 0 → 10 V、10 → 0 V、0 → 200 mA )など、バルブのもう 1 つの機能が搭載されています。内部ジャンパにより、回転方向を逆にすることができます 手動オーバーライド機能を備えています アクチュエータは手動制御で組み立てられており、アクチュエータが「手動」モードか「自動」モードかを知らせるために、アクチュエータをスーパーバイザまたは外部コントローラに接続できます。VB46P モデルには、1 K Ω 補助が付属します
仕様●最大オープン時間:60s●電源電圧:24 V ac●アクチュエータタイプ:電気●コード番号:795-9473アズワン品番65-8040-05

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材