絞り込み
ブランド
  • アウス
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,094)
  • カクダイ(3,087)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,248)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,165)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(786)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 65(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 125(6)
  • 150(4)
  • 200(2)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウスサランネット防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
タンク取出し金具(普及型) アウスタンク取出し金具(普及型)アウス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
提灯トラップS型 アウス提灯トラップS型アウス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
呼び50材質本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂高さ(mm)230呼び径(A)50
防臭キャップ アウス防臭キャップアウス
249税込274
1個
当日出荷
流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
材質エストラマ
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用) アウス脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
横引式・防水用床排水トラップ アウス横引式・防水用床排水トラップアウス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50ねじ(mm)N:104
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
PEフィッティング アウスPEフィッティングアウス
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体PE樹脂
樹脂製カゴ アウス樹脂製カゴアウス
949税込1,044
1個
3日以内出荷
樹脂カゴ1.4角穴
適合適応:D-14BK・D-14BKL・D-14KK
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)80
メーター閉栓プラグ アウスメーター閉栓プラグアウス
139税込153
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法W(mm)21寸法H(mm)34寸法H1(mm)15
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用) アウス親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)アウス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
防虫目皿(内ネジ) アウス防虫目皿(内ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウスツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)アウス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広掃除口(VP30用) アウスツバ広掃除口(VP30用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
VP30専用です。
排水目皿(外ネジ) アウス排水目皿(外ネジ)アウス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
巣付排水目皿(挟み込型) アウス巣付排水目皿(挟み込型)アウス
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)フタの種類目皿
メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット) アウスメジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)アウス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
タンク取出し金具(日水協型式承認品) アウスタンク取出し金具(日水協型式承認品)アウス
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
ステンレス製カゴ アウスステンレス製カゴアウス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質SUS304、PP樹脂適合D-14ACM寸法(Φ×高さH)(mm)78×154
ステンレス製カゴ アウスステンレス製カゴアウス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓アウス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。専用ハンドル(別売:D-SF)が必要となります。
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
耐熱排水ホッパー(トラップなし) アウス耐熱排水ホッパー(トラップなし)アウス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
ステンレス製防虫目皿(外ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(外ネジ)アウス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
山形防虫目皿(VP・VU兼用) アウス山形防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
掃除口開閉器具 アウス掃除口開閉器具アウス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
全長(mm)200使用範囲(mm)30~200迄
防水ソケット(塩ビ製) アウス防水ソケット(塩ビ製)アウス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付 アウス超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付アウス
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
仕様ビス付寸法H1(mm)27

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材