ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HIVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHIVP
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HTVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHTVP
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質VP
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HIVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHIVP
ねじ口径20A
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質VP
ねじ口径20A
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
材質(本体)SUS304
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR
厚さ(mm)20
バイブラにて使用するブロワ用のフレキシブルジョイントです。こちらを使用することにより、吐振動吸収、耐震対策することができます。
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)200
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A
電源(V)100
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
付属品パッキン
材質(本体)SUS316+テフロン加工
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品パッキン
材質(本体)SUS316
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック
形状フランジ
フランジタイプねじ込み式
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)200
寸法B(mm)200
寸法C(mm)100
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
材質(本体)SUS304
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS316
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
種別E型
吐出量(L/min)20~25
材質(ノズル)チタン
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
種別E型
吐出量(L/min)20~25
材質(ノズル)SUS316
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
種別E型
吐出量(L/min)20~25
材質(ノズル)チタン
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
種別E型
吐出量(L/min)20~25
材質(ノズル)SUS316
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
吐出量(L/min)20~25
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
吐出量(L/min)20~25
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
材質EPDM
色黒
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明な覗き窓付です。
材質SUS304
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。