絞り込み
ブランド
  • BAND-IT(バンドイット)
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,872)
  • カクダイ(3,311)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,252)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,679)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,168)
  • GAONA(ガオナ)(887)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(809)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(584)
  • ベン(541)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • リケン(498)
  • 東洋バルヴ(450)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンドBAND-IT(バンドイット)
9,998税込10,998
1巻(30m)
当日出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
バンドイット バックル BAND-IT(バンドイット)バンドイット バックルBAND-IT(バンドイット)
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
バンドイット ツール BAND-IT(バンドイット)バンドイット ツールBAND-IT(バンドイット)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。適合バンド幅(mm)6-19.1質量(kg)約2
バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンド SUS316BAND-IT(バンドイット)
26,980税込29,678
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バックル SUS316BAND-IT(バンドイット)
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット ねじ止バックル BAND-IT(バンドイット)バンドイット ねじ止バックルBAND-IT(バンドイット)
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
ジャイアント ツール BAND-IT(バンドイット)ジャイアント ツールBAND-IT(バンドイット)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。適合バンド幅(mm)19~32RoHS指令(10物質対応)対応
ジャイアント バックル SUS201 BAND-IT(バンドイット)ジャイアント バックル SUS201BAND-IT(バンドイット)
14,980税込16,478
1箱(25個)
4日以内出荷
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201箱入数25個RoHS指令(10物質対応)対応
ジャイアント バンド SUS201 BAND-IT(バンドイット)ジャイアント バンド SUS201BAND-IT(バンドイット)
49,980税込54,978
1巻(30m)
4日以内出荷
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201厚さ(mm)1.12長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材